8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアードリル 高速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ 質量(kg)0.8 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.0MB) 寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転切替:有り トラスコ品番116-3176 全長(mm)181 質量(kg)0.8 穴あけ能力(mm)10 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)0.5~6.5 トラスコ品番209-8008 全長(mm)153 質量(kg)0.89 穴あけ能力(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.40 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800 全長(mm)133(チャック付) 質量(kg)0.63(リードホース付) 全高(mm)125(チャック付) 穴あけ能力(mm)6 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.44 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)2.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4086 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)166 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)8 トラスコ品番423-7391 全長(mm)205 穴あけ能力(mm)8 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

不二空機小型ドリル
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8 空気消費量(Nm3/min)0.68(最大) 仕様ストレート 全長(mm)218 質量(kg)1.0 チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)21.0 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)9.5 穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷