5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2、チャックハンドル トラスコ品番819-2246 全長(mm)188 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.52 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

JTCエアードリル
エコ商品
回転数3000RPM 全長(mm)175 質量(kg)1.08 チャックサイズ10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ トラスコ品番835-6100 全長(mm)250 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 内径(mm)(エアホース)6.35
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

スポットはがしにも使える!
用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 仕様ダブルギア減速式 トラスコ品番541-4881 全長(mm)180 質量(kg)0.98 ねじ径3/8-24 穴あけ能力(mm)10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)