航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。
細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。
サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
用途航空機関係、一般産業用に
最大締付トルク(N・m)1.13~30.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
チャック能力(mm)13
トラスコ品番762-5201
全長(mm)222
質量(kg)1.5
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.7
ソケット差込角(mm)8
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
全長(mm)452
テーパーNo.MT2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口3/8
排気方向後方
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品クランプ1個、チャックハンドル1個
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモータ
モーター出力(W)35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
関連キーワード