小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)
運転方式圧力開閉器式
相単相
厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで
全長(mm)250
質量(kg)1.28
直径(Φmm)5(穴あけ部)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
8mm用
仕様エアインレット:Rc1/4
全長(mm)248
質量(kg)1.4
直径(Φmm)穴あけ部:8
使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量
電流(A)15(静音モード12)
最高圧力(MPa)(タンク内)4.5
運転方式圧力センサー
空気取出口一般圧/2、高圧/2
騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)
回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。
空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等
空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
パンチング能力(mm)Φ5×1.2
フランジ能力(mm)22×13×0.8
トラスコ品番580-5104
質量(kg)1
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音
運転方式圧力開閉器式
空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)63
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番541-4890
全長(mm)175
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
曲げ能力(mm)1.5
穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「日立スマートコントローラ」に対応。
スマートデバイスによりエアーパンチのモニタリングが可能
スマートデバイスから運転/停止、運転モードの切り替えが可能
機器に異常があるとスマートデバイスに通知します
高圧、大吐出量を実現しました。
空気タンク内最高圧力4.2MPa 吐出空気量115L/min(0.7MPa 時)
軽量、ポータブルで使い勝手を向上しました。
種類小型、軽量
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
部品名称メスカプラ(L)
形状図番207
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!!
スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶!
ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減!
主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!!
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!!
刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切
材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート
質量(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665
材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
材質(スイッチ部)ポリアセタール
部品名称スイッチ
形状図番225
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃です。
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので頑強です。
刃先は3工程に及ぶ特殊な研磨作業で鋭い切れ味を実現しました。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃
質量(kg)約2.5
材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台です。
150mm缶をご使用の場合は、通常仕様(176.8mm缶タイプの缶切機)にこちらの専用受台を使用することで開缶が可能です。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台
材質18-8ステンレス
質量(kg)約3
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)155
空気取入口PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)110
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]
質量(g)675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10%
全長(mm)252
質量(kg)1.71
ドリルビットサイズ(mm)8mmX44L
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧90psl
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス
トラスコ品番419-1269
種類低騒音、軽量
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]
定格出力(W)1240
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
仕様●軸径:10.2mm●全長:165mm●重量:160g●防錆のための黒色酸化仕上げ
アズワン品番67-2993-30
1本
¥2,030
税込¥2,233
3日以内出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
倒してもすぐに起き上がる!
収納にも便利な空気式!
パンチだけでなく、キックやストレッチなど効果的なエクササイズが可能。
セット内容本体、エアーポンプ、リペアキット、取扱説明書
材質本体:塩化ビニル樹脂、白キャップ:ポリプロピレン、中栓:ゴム、エアーポンプ:ポリエチレン・ポリプロピレン、リペアキット:塩化ビニル樹脂
質量(g)約650
耐荷重(kg)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.5×37.5×150
1個
¥2,898
税込¥3,188
12日以内出荷
種類パンチフランジツール
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
DIN7250. センターパンチ、DIN7250. 研磨済みピン 八角形のグリップシャンク、金色で塗装. センターパンチは、クロムバナジウム空気焼き入れ鋼で製造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が実質上発生しません。
仕様シャンク径 = 10.0mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
DIN7250. センターパンチ、DIN7250. 研磨済みピン 八角形のグリップシャンク、金色で塗装. センターパンチは、クロムバナジウム空気焼き入れ鋼で製造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が実質上発生しません。
仕様シャンク径 = 10.0mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。
粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。
従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。
比重0.814(25℃)
引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)
外観淡褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャンク径 = 10.0mm。個数 = 5。パンチタイプ = ドリフト。。プラスチックケース. リベットパンチセット、手保護袋機能付き. 空気焼入れ済みクロムバナジウムスチール製、手保護機能付き 多層コーティングのインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に排除 シャフト直径10 mm、金の塗装、研磨仕上げの円錐 全長: 120 mm
1セット
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
スポーティーで快適性を重視したストリートキャップ。東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用し、速乾性と通気性を兼ね備えたキャップ。サイドにパンチホールを施し、スポーティーなデザインです。環境にやさしいサステナブル素材を使用しています。
サイズフリー
素材DOT AIR 4WAYストレッチ( 複合繊維100%)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ