高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去
付属品センサー:Kタイプ熱電対
型式D
材質(本体)SUS304
最高温度(℃)600(エアー温度)
ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135
電源コード(m)0.3
連続使用温度(℃)500(エアー温度)
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
温度範囲(℃)常温~650
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途高所取付用
材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM
使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)
仕様後ガード付
高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッド
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ
材質本体・受信器:ABS
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10
奥行(mm)70
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ17
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID
受信可能距離半径約30m
本体寸法(mm)幅38
使用場所屋内
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
トラスコ品番813-1235
セット内容本体のみ
材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター全閉型
機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番64-9623-41
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました
電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます
電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません
光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます
パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です
WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です
複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応、マウス機能付
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
材質本体:PC・ABS、受信器:ABS
幅(mm)18
高さ(mm)8
質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5
奥行(mm)53
電源単4形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行125
本体寸法(mm)高さ27
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
インターフェースUSB
受信可能距離半径約30m
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
商品タイプリモコンタイプ
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
用途エアビーム専用の制御盤です。
本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。
仕様前面接続方式
適合Kタイプ熱電対
型式標準
出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)
端子ねじM4
空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3
温度制御方式ON/OFF制御
温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198
応差(ヒステリシス)3℃
駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング
温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)
室温補正精度±2℃(5~40℃)
空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。
用途押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。
加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番114-7880
質量(kg)85
出力(kW)1.5
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)三相200
吐出口径(mm)50
使用周囲標高(m)1000以下
使用環境湿度(%)90以下
適合ホースTB-5062-5(別売)
標準消費電力料金(50Hz)23.6円/h
1台
¥507,998
税込¥558,798
10日以内出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
1個
¥26,700
税込¥29,370
7日以内出荷
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザーパルス
セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)515
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥1,109
税込¥1,220
7日以内出荷
複数の独立した二重チューブ式エアビームと、それを直交する横つなぎ材の連結式FRPロッドにより構成された、画期的なハイブリッドエアテントです。素早い立ち上がりと、コンパクトな収納が可能です。軽量、コンパクト収納が可能、メンテナンスも容易です。
用途災害、緊急用テント。
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。
従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。
誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)高さ23.5
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体寸法(mm)幅26
ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
Ledil バイオレット 60 ° ワイドビームレンズは、表面、空気、水消毒などの紫外線照射用途向けに特別に設計されています。高い UV 透過率 柔軟な出力範囲 入力保護
仕様●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °
アズワン品番65-7242-67
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用
消費電力(W)10
消費電流(A)0.9
色温度6000ケルビン(クリアの場合)
材質(レンズ)アクリル製
明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)
長さ(mm)約300mm(ハーネス)
材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
タイプ防滴仕様
材質(ステー)ステンレス製
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に
使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に
使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ