26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A(AF40-F~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷


大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC CADデータあり
ボディサイズ8 ドレン排出口(-) 標準タイプ オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04D SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向右→左 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF911 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)