48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





付属品なし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,798 税込7,478
欠品中


ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷

エアフィルタ AF-A(AF40) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06 SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40-F~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

付属品なし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04D SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02B SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向右→左 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G3/8 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷



FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
56,980 税込62,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
78,980 税込86,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)