作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc3/4
ボディサイズ40
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/2
ボディサイズ40
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
ボディサイズ40
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
ボディサイズ40
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
ボディサイズ9
ドレン排出口(-) 標準タイプ
エレメント種類(7) ステンレスエレメント
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
仕様(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ9
ドレン排出口(-) 標準タイプ
関連キーワード
1
2
次へ