エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0
貯油量(cm3)200
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-70
1セット
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-69
1セット
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
こんなお得な商品も!

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
適合機種・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244
アズワン品番64-8202-29
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース
色ライトグレー/透明ライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐圧
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
センス フィルターセット。
ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去し、日常的な気になるニオイにも効果を発揮。
フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。
高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。
ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
セット内容フィルター 2個、除臭カーボンシート 2枚
対象機種Sense / Sense+
フィルター交換目安約6カ月
1個
¥5,999
税込¥6,599
7日以内出荷
吸気のろ過エアフィルタセット固定用部品です。吸気のろ過エアフィルタセットを固定するネジです。
用途吸気のろ過エアフィルタセット固定用ネジ。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質紙
ねじ寸法(mm)M5×ネジ長15
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄/アルミダイキャスト/紙
取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット
使用圧力(MPa)0.05~1.0
貯油量(cm3)200
ドレン貯留量(cm3)100
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空気清浄カートリッジ向け交換用フィルターです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様フィルタエレメント付
材質樹脂・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)
寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-71
1セット
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-66
1セット
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-67
1セット
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-72
1セット
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-68
1セット
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-87
1セット
¥57,980
税込¥63,778
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-88
1セット
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-89
1セット
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
アズワン品番64-9176-80
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ