21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAF-C120(B) エアフライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)エアフライヤー
油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー オーブン料理も楽しめるノンフライヤー レシピブック付きで料理の幅が広がる バスケット、網プレートは丸洗い対応
用途電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト 質量(kg)3.1 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)0.9 温度調節範囲(℃)80~120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×29.5×28.7 タイマー設定30分まで(1分刻み)
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1台8役の多機能。ロティサリー回転機能付き。エアフライヤーオーブン。。コンパクトなのに大容量。タッチパネルで簡単操作。和洋100種のレシピブック付き。同時に2段調理可能。1-6人分。Instant Brandsから世界初のロティサリー機能(回転調理)付き1台8役のエアフライヤーオーブンが新登場!エアフライ ロティサリー ロースト あぶり焼き トースト ベイク ドライ調理 再加熱がタッチパネルで簡単に操作できます。画期的なメッシュトレイで油を使わないのにさらに食材から余分な脂も落ちるので、ヘルシーでカリっとサクッとおうちでプロの味。和洋100種のレシピブック付き。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。 230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。 85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立 熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。 タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。 シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。 操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。 食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。 レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。 日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。 毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分) セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 グレー 容量(L)4.7(3~5人分) 電源AC100V(50-60Hz) 温度範囲(℃)75~230 定格消費電力(W)1230 電源コード(m)1 寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む) 時間1~60分 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3 温度調整範囲(℃)75~230
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
欠品中

1台9役の多機能。ロティサリー回転機能付き。エアフライヤーオーブン。。コンパクトなのに大容量。画期的なメッシュトレイで油も落ちてヘルシー。タッチパネルで簡単操作。和洋100種のレシピブック付き。発酵機能付き
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNF0700W ノンフライクッカー コイズミ 動画あり
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)207 質量(kg)2.3 高さ(mm)216 奥行(mm)253 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約0.9 温度調節範囲(℃)80~200 タイマー1~30分
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
ブラック 寸法(mm)383×381×360 質量(g)7500 材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効) タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用) コード長さ(m)約1.0 付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。
セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本 質量(kg)約2.37 容量(L)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)75~205 定格消費電力(W)900 電源コード(m)約1 寸法(cm)約20.3×21.1×26.7 時間範囲:1~60分
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200 ブラウン 枚数4 付属品天板、焼き網 寸法(mm)約345×390×225 質量(kg)約4 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板寸法(mm)約250×250 電源コード(m)約1 温度設定範囲(℃)80~250 庫内寸法(mm)約285×280×95 タイマー約30分 ラック寸法(mm)約270×245
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TS-4119W ノンフライオーブン ツインバード 動画あり
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト 周波数(Hz)50/60 仕様(サーモスタット)バイメタル式 付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100~250 天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300 電源コード(m)1.2 ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm)270×270×200 タイマーゼンマイ式60分 庫内容量(L)14 ファンOFF-ON ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット 材質PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L)約1.2 消費電力(W)840 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約0.85 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃)約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)