176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「即効性」「持続性」に優れた消臭効果 暗所でも効果を発揮する「広適用性」 室内の「環境性」を高める抗菌性・抗カビ性 施工における「安全性」を追求した低VOC、F☆☆☆☆ 安易な施工を可能にした「塗装作業性」
用途屋内壁(モルタル、プラスターボード、ケイカル板、ビニールクロスなど) 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等 使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。 香りスカッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

1箱(150g×12個)
8,398 税込9,238
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等 使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。 香りレモン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

お手軽3セット
用途室内クリーニング用。ケミカルセット セット内容ノンリンスクリーナー、エアーフレッシュオールマイティ、エアーフレッシュタバコ専用各1本 危険物の類別非危険物
1箱
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等 使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。 香りアップル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

爽やかな甘さのホワイトムスクの香り。サボン系の爽やかさとホワイトフローラルのほのかな甘みをあわせたホワイトムスクの香り。どこか懐かしさを感じられる優しい香調は、男女問わずお使いいただける、人気の高い香りです。
セット内容スクエアデザインエアーフレッシュナー ×3 寸法(幅W×高さH)(mm)65x65 効果2~4週間
1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
549 税込604
4日以内出荷

水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器TN3個、水圧実験用水そう3個、ゴム膜(Φ90×t0.07mm)15枚、Oリング15個 型式TN-1S
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
4日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)エアーモニターフレッシュ
揮発性有機化合物(VOC)の測定と警告 塗装や印刷時のインクや、燃料・化学品・接着剤から発生するVOCによる健康被害の対策に。
仕様●測定項目:VOC濃度ppb、eCO2(二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%●機能:時計、ナイトモード●温度測定範囲:-9.9~50℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:1~99%●湿度測定精度:30~70%時/±3%、0~30、70~100%時/±5%●測定範囲:VOC測定範囲/0~9999ppb、eCO2測定範囲/400~9999ppm●警告とインジケーター●▼VOC 0~399ppb:カラーバー緑●▼400~1500ppb:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1500ppb:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●▼eCO2 0~999ppm:カラーバー緑●▼1000~1400ppm:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1400ppm:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●湿度:30~65%/カラーバー緑、<30%もしくは>65%/ビープ音とカラーバー赤●電源:DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)●動作環境●▼温度:0~40℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと●▼高度:<2000m●保管環境●▼温度:-10~60℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと アズワン品番67-4602-59
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

空気入タイヤ仕様です。
車輪径(Φmm)170 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷