カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • クリーナー(3)
  • 自動車純正部品(128)
    • トヨタ純正品番先頭2(20)
    • ニッサン純正品番先頭2(10)
    • スバル純正品番先頭2(5)
    • マツダ純正品番先頭B(1)
    • ニッサン純正品番先頭B(2)
    • マツダ純正品番先頭Z(1)
  • 自動車補修部品(66)
    • 自動車用電子部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • バイク部品(178)
  • トラック用品・パーツ(118)
  • 制御機器(111)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • オフィス家具(22)
  • トラック純正部品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 空調・電設資材(9)
  • 日用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • カー用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアフロ」の検索結果

1,315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフロクリーン 呉工業(クレ)エアフロクリーン呉工業(クレ)(49件のレビュー)
799税込879
1本(170mL)
当日出荷
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。質量(g)195使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)53×180主成分高揮発性石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
(22204)エアーフロメーター トヨタ(22204)エアーフロメータートヨタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
(22680)エアーフロメーター ニッサン(22680)エアーフロメーターニッサン
9,398税込10,338
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアフロメーター(AA) スバルエアフロメーター(AA)スバル(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサーエアーフロー (ZL) MAZDA(マツダ)センサーエアーフロー (ZL)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
(22680)エア フロー メーター ニッサン(22680)エア フロー メーターニッサン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
メーターエアーフロー (BJ) MAZDA(マツダ)メーターエアーフロー (BJ)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパーフロロウエアー/インテグリス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
ウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-02適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
ウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5441-03適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5")
エアコンカビトルデス 車用 UYEKIエアコンカビトルデス 車用UYEKI
969税込1,066
1個(80mL)
当日出荷
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。 微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。 見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。 家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
バブ 花王バブ花王(2件のレビュー)
799税込879
1箱(20錠)
当日出荷
「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。 疲労・肩こり・腰痛・冷え症に。ぬるめのお湯でも温かさが続きます。 お風呂のお湯がやわらかくなり、肌にやさしい入浴剤です。 花王独自のエアロセント(R)技術で本物のゆずの香りを解析してつくった、自然で奥深い香りです。
使用場所浴室シリーズバブ効能疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび医薬品医療機器等法医薬部外品
ウェハートレー H22シリーズ フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズフロロウエアー/インテグリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)エンジンコンディショナー呉工業(クレ)(216件のレビュー)
949税込1,044
1本(380mL)ほか
当日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
インジェクタークリーナー FALCONインジェクタークリーナーFALCON(29件のレビュー)
679税込747
1本(240mL)
当日出荷
フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
Micro-ATXケース XASTRAMicro-ATXケースXASTRA
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット
アジャスタブルキャリア フロロウエアー/インテグリスアジャスタブルキャリアフロロウエアー/インテグリス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-8205-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
エアコンカビトルデスカビ取り&防カビスプレー UYEKIエアコンカビトルデスカビ取り&防カビスプレーUYEKI
1,088税込1,197
1個(120mL)
当日出荷
色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)扶桑精機
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5547
ハイパーエアバズーカ 富士商ハイパーエアバズーカ富士商
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 後藤バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組後藤(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1パック(3個)
当日出荷
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤 人体には無害で効果は約1年間 これでお風呂掃除がラクになる 「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。 驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。 もうこれでカビの発生は心配ありません。 設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。 また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。 善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5質量(g)50縦(cm)14(フック部除く)横(cm)7
ウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用フロロウエアー/インテグリス
1,898税込2,088
1個
欠品中
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-02適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
ウェハートレー用スプリング フロロウエアー/インテグリスウェハートレー用スプリングフロロウエアー/インテグリス
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
ウェハーを固定できます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)型番H22-102-0815アズワン品番9-3059-03
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付モノタロウ(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(8個)
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアコンカビトルデス 100ml UYEKIエアコンカビトルデス 100mlUYEKI(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。質量(kg)0.2容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220使用の目安10cm角当たり1プッシュ繰り返し・詰め替え対応
ウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用フロロウエアー/インテグリス
859税込945
1個
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-03適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
NVMe対応内蔵SSD プリンストンNVMe対応内蔵SSDプリンストン
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
バイオパックS 防カビ 浴室用 後藤バイオパックS 防カビ 浴室用後藤
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤 人体には無害で効果は約1年間 これでお風呂掃除がラクになる 「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。 驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。 もうこれでカビの発生は心配ありません。 設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。 また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。 善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5質量(g)50縦(cm)14(フック部除く)横(cm)7
フィルムフレームシッパー(8インチウェハー用) フロロウエアー/インテグリスフィルムフレームシッパー(8インチウェハー用)フロロウエアー/インテグリス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)225×288×309アズワン品番1-8206-01収納枚数(枚)25適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
ウェハートレー カバー 76.2mm 3″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 76.2mm 3″ 用フロロウエアー/インテグリス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5440-02適合ウェハー寸法(Φmm)76.2(3")
ディッパー フロロウエアー/インテグリスディッパーフロロウエアー/インテグリス
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
ウェハートレー スプリング 38.1mm 1.5″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー スプリング 38.1mm 1.5″ 用フロロウエアー/インテグリス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPPアズワン品番4-5443-03適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
ウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用 フロロウエアー/インテグリスウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用フロロウエアー/インテグリス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 (品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)
材質ナチュラルPP適合ウェハー寸法(Φmm)50.8(2”)アズワン品番4-5442-02
防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター) 日研工業所防カビ・除菌・消臭 BIO WATER(バイオウォーター)日研工業所
2,398税込2,638
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
即効の【除菌・消臭】、持続の【防カビ、防菌、防臭】効果がある高機能スプレー! 効果を発揮する剤が付着して残るので、効果を長期間持続させる事ができます。 抗菌製品技術協議会(SIAA)に登録された抗菌加工製品ですので、安心してご使用できます。 【登録番号:JP0112283A0003V】※SIAAマークは抗菌性能に関する認証マークです。 ウイルス除菌効果:A型インフルエンザ 低減率99.8%、ネコカリシウィルス(ノロウィルス) 低減率99.9% 消臭効果:アンモニアガス 低減率99%、酢酸ガス 低減率92%、イソ吉草酸ガス 低減率96% 無色・無臭、ノンアルコール・塩素不使用なので低刺激! 安心・安全な製品です。
用途「防カビ効果」:浴室・浴槽、エアコン、空気清浄器など「消臭・防カビ効果」:寝具、キッチン、部屋干しなど「除菌・抗菌・抗ウィルス効果」:玄関ドアノブ、手すり、携帯電話・リモコン、車内のお手入れなど効果除菌・消臭・防カビ・防菌・防臭成分有機合成抗菌剤/ポリヘキサメチレン使用方法50cm四方に対して、20~30cm程度離れて数回程度を目安に噴霧し、スプレー後はよく乾燥させてください繰り返し・詰め替え対応
...