175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤。強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。エンジン効率を適正化し、アイドリングの安定、レスポンスの向上を実現します。速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。金属パーツやプラスチックパーツの洗浄にも効果的です。 有機則規制外商品
用途ホットワイヤー式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。金属パーツ、プラスチックパーツの洗浄。 質量(g)195 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(Φ×mm)53×180 主成分高揮発性石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷


日立Astemoアフターマーケットジャパンエアフロセンサー
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)







1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)








フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
用途エアフローメーター 付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケース プローブ別売 電池単3池×4 確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 突入電流100msの実効値
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷








エアフローメーター ピトー管付きキット
仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
1個
339,800 税込373,780
24日以内出荷




備考60~62フクム 部品名称センサアセンブリ(エアフロ) 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.23MB) 図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.59、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.54、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.54
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)センサ(エアフロ)
部品名称センサ(エアフロ) 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.23MB) 図解NoSSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.55、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.42、SSA-F617MAT エンジン(付属品)部品_No.57、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.60、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 付属品,オプション部品_No.45、SSA-V602C-DX エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.42、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.55、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.40、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.57
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷


絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと) 耐電圧(V)AC500 1分間 材質(ケース)PBT(自然色) 耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)
1個
43,980 税込48,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)