58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。 トラスコ品番126-4360 材質 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
539 税込593
当日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)9
1個
929 税込1,022
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途空気・水用。日東ハイカプラシリーズと接続できます。 トラスコ品番113-2202 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズR1/4
1個
259 税込285
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラ トラスコ品番544-5121 材質 接続口径R1/4左ネジ ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-91 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-02 ねじサイズR1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷



材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-86 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-81 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2195-96 ねじサイズRc1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
285 税込314
当日出荷


工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
用途空気。日東ハイカプラシリーズと接続できます。 トラスコ品番113-2474 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズG1/4
1個
259 税込285
当日出荷

高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5449 質量(g)170
1セット(12個)
68,980 税込75,878
3日以内出荷


振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 最小曲げ半径(mm)135 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型 エアホース仕様エア用ゴムホース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質鉄、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット トラスコ品番838-5451 質量(g)170
1セット(10個)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット トラスコ品番838-5450 質量(g)190
1セット(10個)
90,980 税込100,078
3日以内出荷

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。 作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。 材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷