一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8565
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8572
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード