エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5
トラスコ品番106-5025
種別ポータブルタイプ
質量(kg)6.3
取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)PVC(空気取入)
ハンドル折りたたみ式
ベース回転範囲(°)360
適合流体空気
取扱説明書(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
関連キーワード