13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ トラスコ品番260-7555 材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)11
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。 トラスコ品番682-9220 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU) 幅(mm)490 ホース:緑 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)0.9 取付金具(二次側)NPT1/2オネジ 取付金具(一次側)NPT1/2オネジ ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体
1個
61,980 税込68,178
36日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)410eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手410 eSafeカップリング/ニップル
1個
51,980 税込57,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
47,980 税込52,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7667 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7641 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番683-0742 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
57,980 税込63,778
36日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7624 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷