【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃
【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。
【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)
色ブルー
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
関連キーワード