こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色オレンジ
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
設置方法吊下げ・壁付け
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
幅(mm)290
奥行(mm)152
高さ(mm)314
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
エアホース仕様PVC
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、エアカプラ
トラスコ品番338-0526
材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒色
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)290
質量(kg)3.5
高さ(mm)314
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
色(本体)グレー
エアホース仕様PVC
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
汎用性の高いホースリールです。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)336
質量(kg)4.2
高さ(mm)355
奥行(mm)196
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
色(本体)グレー
エアホース仕様PVC
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード