13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
5,089 税込5,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

HA-208用交換ホースです。
材質ポリウレタン トラスコ品番783-9430 適合機種HA-208N 質量(g)600 長さ(m)8 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 使用流体空気 特性耐スパッタ
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き セット内容部品片端6mm用オスメスセット 材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20~70 肉厚(mm)0.8 常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで) 使用流体圧縮空気 材質(金具)BC(真鍮) 特性耐油
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8m)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃) 材質ポリウレタン 流体空気 使用温度範囲(℃)-40~+80 金具(両端)PF 1/4メス
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)