カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • エアーホース(1)
    • 樹脂ホース(1)
    • ブレードホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 1(8)
  • 1.5(5)
  • 2(8)
  • 4(6)
  • 5(105)
  • 6(3)
  • 7.5(4)
  • 10(26)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 15(11)
  • 20(18)
  • 25(4)
  • 30(17)
  • 35(3)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 100(8)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 27.5(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 33(2)
  • 41(2)
  • 48(2)
  • 62(2)
  • 80(2)
  • 92(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 21.5(2)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 75(2)
材質(ホース)
  • ポリウレタン(1)
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
0.3・0.4・0.6・0.7・1・1.2・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
使用流体
  • 工業用水(2)
  • (2)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
工業用水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐キンク(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐油(3)
その他・柔軟・耐キンク・耐候・耐圧・耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 5m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(43件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60
5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付) エスコ5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13質量(g)約380使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら