6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7.5 全長(m)28 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)8.5×12 外径(Φmm)12 ホース長さ(m)(1次側)2
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BA-2 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)12.5
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。
仕様回転台付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
1台
59,980 税込65,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)