こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
トラスコ品番299-9943
全長(mm)285
質量(g)222
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質PVC
使用温度範囲0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
質量(g)214
空気使用量(L/min)147
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番108-1659
全長(mm)111
質量(g)190
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-12
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-11
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)120
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-20
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)145
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-23
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-21
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-6B
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)2.4
エア量(L/min)160
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-22
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AL-300
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)330
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
吐出し空気量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)2
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA123AM
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)260
穴径(Φmm)2
外形寸法(mm)131×87
空気使用量(出力)(L/min)675
空気使用量(入力)(L/min)225
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AD-5
全長(mm)190
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA-1
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-1A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)145
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SB
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)250
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
仕様エアー流量調整付
エスコ品番EA123AD-3
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3E
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
関連資料(0.06MB)
エア量(L/min)135
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-3A
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
関連資料(0.06MB)
エア量(L/min)135
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)180
ノズルねじ径G1/8
全長(mm)125(継手含む)
質量(g)245(継手含む)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル形状標準ノズル
1個
¥1,389
税込¥1,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4574
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ