エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)1.5
エアー取付口G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)19
ノズル口径(Φmm)1.7
トラスコ品番759-0211
材質アルミダイカスト
全長(mm)130
質量(g)185
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)1.37
吹付空気圧力(MPa)0.34
ノズル取付口M11×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード