カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • エアーホース(12)
    • ゴムホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川ゴム(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • 八興(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • NCR(2)
  • クラレプラスチックス(1)
内径(Φmm)
  • 7.9
  • 5(64)
  • 6(30)
  • 6.3(25)
  • 6.5(160)
  • 7(16)
  • 8(90)
  • 8.5(72)
  • 9(16)
  • 9.5(56)
  • 10(18)
  • 11(38)
  • 12(18)
  • 12.7(29)
  • 13(16)
  • 15(17)
  • 15.9(16)
  • 19(53)
  • 25(22)
  • 25.4(23)
外径(Φmm)
  • 15(6)
  • 15.1(7)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 10(11)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 20(12)
  • 30(11)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(11)
  • 200(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.5(10)
  • 2(2)
1・1.0・1.5・2
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • (4)
  • 空気(5)
圧縮空気・水・空気
特性
  • 柔軟(1)
  • 気密性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
柔軟・気密性・耐圧・耐摩耗・耐油
材質
  • ゴム(10)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管にサイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0外被構造筋入適合流体圧搾エアー/一般送水補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-20~+60輸送物温度範囲(℃)0~+60サービス分類オーダー・加工
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
679税込747特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興ゴムエアーホース 8Φ 20m八興
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)7.9材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)15長さ(m)20トラスコ品番814-6258質量(kg)4.2
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
659税込725
1巻(1m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら