7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1台ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS3-20 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーPS3-20
エコ商品
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般 質量(kg)13.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)900 ノズルねじ径(inch)0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 最大締切圧(MPa)20.7
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーPS3-23
エコ商品
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)