10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g)本体:57、レシーバー:6 タイプリモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラスクラス2レーザー レーザー波長(nm)640~660 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-43 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m レーザー光色赤色 レーザー出力(mW)1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
ブラック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14 レーザー赤色光 質量(g)40 電源単四形乾電池×2本 連続使用時間30時間 波長(nm)650~660 電池寿命(時間)連続30 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 レーザー出力1mW未満 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプリモコンタイプ レーザー光色レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。 トラスコ品番221-1793 材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz) 外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ダクト径(Φmm)適合:280 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2 ハネ径(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P)
エコ商品、RoHS
仕様●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メインメモリ(最大):64GB●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●ストレージ容量:256GB●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●電波法備考:対象品目がないため●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i5/8/256/SM/W11P)
エコ商品、RoHS
仕様●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCグリーンラベル:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●電波法備考:対象品目がないため●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC neo 30s Small G5(i7/16/256/SM/W11P)
エコ商品、RoHS
仕様●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法備考:対象品目がないため●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M70sSmaG5(i5/16/256/SM/W11P)
エコ商品、RoHS
仕様●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM UDIMM●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x297.7 mm●エネルギー消費効率:16区分 63.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー●メモリカードスロット:あり、3-in-1メディアカードリーダー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%) 本体質量(g)5300 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットインテル Q670チップセット キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x4 (背面x4)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB2024
エコ商品、RoHS
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●PCリサイクル:対応●電波法備考:対象品目がないため●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB2024
エコ商品、RoHS
仕様●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●電波法備考:対象品目がないため●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷