こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。
重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口R1/4
トラスコ品番169-6386
全長(mm)200
質量(g)400
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
スロットル方式ON/OFFバルブ
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに
仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番753-4388
セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)174
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。
ホース取付口Rc1/4
仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)3
最大外径(mm)33
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)130
質量(g)330
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
関連キーワード