商品豆知識
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。
作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0
付属品取付プレートセット
材質(本体)プラスチック
取付金具(二次側)RC1/4
取付金具(一次側)G1/4
常用圧力(MPa)0.6~1.5
材質(ホース)ウレタン
ロック自重落下式
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給
セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット
材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)140
高さ(mm)380
奥行(mm)300
使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ソケットカプラ付
取付金具(一次側)Rc1/4
HA-208用交換ホースです。
材質ポリウレタン
トラスコ品番783-9430
適合機種HA-208N
質量(g)600
長さ(m)8
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード