商品豆知識
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65
色ホース:オレンジ
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法(mm)W180×H180×D64
材質(ホース)PVC+NBR
先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮エア
保証期間適合:1年
ホース外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ向け高圧ホースのリールタイプです。
コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。
伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。
ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。
強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。
ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。
長さ(m)30
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9
仕様回転台付
材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR
質量(kg)6.8
最高使用圧力(MPa)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320
適合流体空気
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.0
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
関連キーワード