商品豆知識
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用
材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~+60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
外径(Φmm)10
本体厚さ(mm)18
使用流体空気
継手高圧用カップリング
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。
ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m)0.8
セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
トラスコ品番216-8922
長さ(m)6
内径(Φmm)6
アズワン品番64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.4
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
ホース長さ(m)30
高圧空気圧力専用エアーリールです。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール
全長(m)30
トラスコ品番838-7234
材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー
質量(kg)6
色ピンク/グレー
最高使用圧力(MPa)3
外径(mm)10
内径(mm)6
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーリールです。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール
全長(m)30
トラスコ品番838-7242
材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー
質量(kg)7
色ブラック
最高使用圧力(MPa)3
外径(mm)10
内径(mm)6
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード