本体・マスクともに逆流防止弁付きですので、効率良く吸入できます。きちんと吸入できているか、視認性の良い構造により、外から吸気バブルが動くことを確認できます。本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。年齢に合わせた、快適な柔らかいシリコン製のフェースマスク。
容量(mL)175
すべてのMDI(定量噴霧吸入)製剤に対応しています。4つの空気取り込み口から螺旋気流を発生させる事で、吸気流量の少ない方でも吸入が可能です。呼気・吸気の2つのバルブが付いていますので、スペーサー内の薬剤を効率よく安心して吸入できます。
pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。
pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。
本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。
本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。
抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
使用時寸法(mm)65×150
収納時寸法(mm)65×100
材質ABS(抗菌)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)1900
電源AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103
噴霧量(mL/min)0.4
アズワン品番8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)0.07
松吉医科器械コード23-2310-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質特殊ポリオレフィンフォーム
色白・黒各1個
アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。
質量(kg)0.75
キタコDOHC(88cc、125cc)用のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー製可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
仕様マニホールドスペーサー厚み10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)30000以上
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える!
口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。
口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。
セット内容本体×1
材質PE
寸法(mm)100×85×30
色白
アズワン品番64-8310-76
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
呼吸がしやすく、マスクをしながらも声を出しやすく、会話もしやすくなります。3D立体形状により、つけ心地と息のしやすさ、涼しさを両立したマスクフレームです。他の人から見られても、違和感なく自然な印象を持たれます。
材質PP
寸法(mm)106×59×54
質量(g)9
マスクは口と鼻の間に仕切があるため、鼻からの吸入を防止でき、経口吸入を促進します。チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。
仕様ラテックスフリー、BPAフリー
材質本体・マウスピース/ポリプロピレン、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン
容量(mL)150
アズワン品番7-9200-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000041
適合年齢(歳)6以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)30000以上
セット内容上下
質量(g)740 (Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
シートポスト径調整用のスペーサーです。
2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
色シルバー
質量(g)15
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
関連キーワード