「エアー カプラ 分岐」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
34日以内出荷
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
高圧ロータリーペアソケット ダイセン高圧ロータリーペアソケットダイセン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
4,620税込5,082
1台
当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×10320質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
ツインソケット ロータリー SK11ツインソケット ロータリーSK11
5,998税込6,598
1個
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
ツインソケット SK11ツインソケットSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
4,798税込5,278
1個
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
2分配エアーターミナル固定式 WTB2分配エアーターミナル固定式WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
マニホールドソケット(ミニエス) ダイセンマニホールドソケット(ミニエス)ダイセン
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60
マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセンマニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)ダイセン
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセンマニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)ダイセン
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセンマニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)ダイセン
6,898税込7,588
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセンマニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケットダイセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセンマニホールドソケット ワンタッチペアソケットダイセン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセンマニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)ダイセン
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3
マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセンマニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケットダイセン
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)360使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-32分岐数7連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)310使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-31分岐数6連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)260使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-30分岐数5連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)210使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-29分岐数4連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)160使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-28分岐数3連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)110使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-27分岐数2連ねじ径Rc3/4”×1/2”
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付) エスコ2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)エスコ
3,390税込3,729
1台
当日出荷
材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"アズワン品番64-7819-07分岐数2連
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98アズワン品番64-2196-65取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリングエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92アズワン品番64-2196-63取付ねじサイズRc3/4
ラインカプラ SK11ラインカプラSK11
4,198税込4,618
1個
予約販売
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
ツインソケット SK11ツインソケットSK11
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。防暴性にも富んでいます。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。仕様2分岐配管用材質本体:ポリアクセタール(POM)常用圧力(MPa)1空気取入口1/4インチカプラ適合流体空気
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)シリーズ320 eSafeCEJN(セイン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2メネジ
シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)シリーズ320 eSafeCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1
シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)シリーズ310 eSafeCEJN(セイン)
4,298税込4,728
1個
20日以内出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別マルチ・リンク使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2インチメネジ
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
1,310税込1,441
1個(170mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
高圧ペアカプラ BeHAUS高圧ペアカプラBeHAUS
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気最高使用圧力(MPa)3分岐数2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら