形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)113
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法H(mm)113
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
接続方式ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン
蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
関連キーワード