無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000
ペーパー径(Φmm)75
付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚
トラスコ品番423-7421
全長(mm)204(パッド含)
質量(kg)0.82(パッド含)
全高(mm)86(パッド含)
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))81.5
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。
トラスコ品番205-7262
全長(mm)125
質量(kg)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8685-36
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)75
排気方向後方
ペーパー径(Φmm)75
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)118
質量(kg)0.5
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード