40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 グレー 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。 日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。 ひっぱっても必ず元に戻るので安心。 カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。 ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。 カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
ブラック タイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着 耐荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.37MB) 伸長(cm)80
1個
899 税込989
当日出荷

エアージェイ最強スパイラルストラップ
エコ商品
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。 強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入) コード長さ(cm)(ストラップ)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約50 再生紙使用マーク適合
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。 また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 先端形状クリップタイプ コード長さ(cm)(ストラップ)10 直径(mm)(スパイラルコード)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)約75 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイスパイラルストラップメタル
エコ商品
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 ブラック 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン コード長さ(cm)(ストラップ)12 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約60 再生紙使用マーク適合
1個
599 税込659
当日出荷

指を通して落下を防止するリングストラップ。指を引っかけてポケットやバッグなどから取り出し易く、とても便利です。 軽量でスマホ本体にキズをつけにくい樹脂素材を使用しています。便利なカラビナタイプ。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプフィンガーストラップ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸 動画あり
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン
1本
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千代田通商スリットスパイラルチューブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体圧縮空気、真空 RoHS指令(10物質対応)対応 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,648 税込4,013
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。 トラスコ品番226-4698 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM 全長(mm)1600 使用流体空気 使用範囲(m)6 外径(mm)8 コイル径(mm)42 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 コイル長(mm)520
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1960 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数45 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)2155 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)585
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1570 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)390
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数35 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1765 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)455
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリウレタン 内径(Φmm)4 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1375 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用流体圧縮空気、真空 外径(Φmm)4 使用範囲(mm)565 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) トラスコ品番808-3463 透明、青、ライトグリーン 材質(本体)ポリウレタン 内径(Φmm)2 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最小曲げ半径(mm)5 芯数3 コイル径(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)65
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷



スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.) トラスコ品番383-6737 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 全長(m)100 使用圧力(MPa)1.1 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)50 外径(mm)10 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷

新富士バーナーパワートーチ
エコ商品
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) アズワン品番64-8666-48 ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
エコ商品
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

新富士バーナーパワートーチ RZ-830
エコ商品
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本 トラスコ品番851-3079 質量(g)220 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210 点火方式圧電点火方式 火炎形状スパイラル集中炎 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800] ガス消費量(g/h)320 適合ボンベRZ-850、RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。 トラスコ品番221-1793 材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz) 外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ダクト径(Φmm)適合:280 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2 ハネ径(mm)250 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
32,980 税込36,278
欠品中

隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)147(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)16 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
種別スパッタ対策コイルホース 内径(Φmm)5 使用温度範囲-5~60℃ 内径×外径(Φmm)5×8 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,999 税込3,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード 形状菱形・スパイラル型・刃付き 太さ(mm)2.6×3.9 材質共重合ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(22cm×20本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース RoHS指令(10物質対応)対応
1組
98,980 税込108,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)