カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • ホース継手(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • WTB(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(10)
  • 1/4(18)
  • 1/2(4)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
種類
  • 種類ホースジョイント(2)
呼び径(A)
  • 10(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 42(1)
  • 44(1)
42・44
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー タケノコ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCOミニボールバルブ(ホースニップル型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコR 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-91バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
R 3/8"x 10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 3/8"x 10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5アズワン品番64-7847-87バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
R 3/8"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 3/8"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番64-7847-86バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
R3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコR3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイントエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
全長(mm)64.5材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5アズワン品番64-7847-63バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)10.5アズワン品番64-7847-37バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)10.5
オレンジボールコック WTBオレンジボールコックWTB
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレス
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら