208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質エーテル系TPU 使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状プラグ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ソケット 使用流体空気 適合プラグCPP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状プラグ 使用流体空気 適合ソケットCPS20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AirTAC異径ユニオンワイ
エコ商品
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格異径ユニオンワイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状エルボ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
529 税込582
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブの流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状キャップ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状丸穴付ストレート 管接続口径M5×0.8 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ソケット 使用流体空気 適合プラグCPP15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状プラグ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状エルボ 管接続口径M5×0.8 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状丸穴付ストレート ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンストレート 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブと継手の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状レデューサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンY 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状クロスA 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状メスストレート 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンT 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
3,290 税込3,619
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 全長(mm)17 質量(g)4.5 寸法L(mm)14 寸法H(mm)10 寸法A(mm)3 接続ねじM5X0.8 寸法B(mm)17 寸法C(mm)11.7 寸法X(mm)11.8 寸法Y(mm)3.6 寸法R(mm)M5×0.8
1個
249 税込274
当日出荷

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は、接合剤が添付されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ブランチ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状プラグ 使用流体空気 適合ソケットCPS15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟) 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 肉厚(mm)(外層カバー)1 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)