正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック能力(mm)10
エスコ品番EA158DA
全長(mm)180
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.59
空気消費量(L/min)113
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吸入口サイズ1/4inch
1台
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。
チャック能力(mm)10
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
全長(mm)175
質量(kg)0.96
トラスコ品番249-0480
タイプ正回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。
小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250
チャック能力(mm)10
トラスコ品番336-6693
全長(mm)160
質量(kg)0.59
タイプ正回転のみ
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
チャック能力(mm)10
トラスコ品番541-4857
全長(mm)192
質量(kg)1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転切替:有り
トラスコ品番116-3176
全長(mm)181
質量(kg)0.8
穴あけ能力(mm)10
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)10
トラスコ品番818-4581
全長(mm)202
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5241
全長(mm)164
質量(kg)1.04
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)10.0
チャック寸法(mm)10.0
空気消費量(m2/min)0.54
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6355
材質鉄
全長(mm)200
質量(kg)1.1
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.58
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック能力(mm)10
トラスコ品番407-2430
全長(mm)202
質量(kg)1.15
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.32
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック寸法(mm)10
仕様正逆回転切替式
トラスコ品番826-6356
材質鉄
全長(mm)208
質量(kg)1.2
サイズエアインレット1/4PT
空気消費量(m3/min)0.36
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
切削範囲(mm)10
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
全長(mm)230
質量(kg)1.06
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック能力(mm)10
空気消費量(L/min)85
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-31
1台
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。
握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。
仕様キーレスチャック仕様
トラスコ品番216-2368
全長(mm)160
質量(kg)0.59
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250
穴あけ能力(mm)10
チャック能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000
チャック能力(mm)10
仕様【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番836-1753
全長(mm)195
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.44
取付可能ドリルチャック3爪方式
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
アズワン品番65-2021-73
排気方向下方
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4035
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)156
穴あけ能力(mm)10
ドリル能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。
トラスコ品番161-1115
全長(mm)205
質量(kg)1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
チャック能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
タップ能力10mm
空気消費量(m3/min)0.62
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。
付属品チャックキー、カップリング、カップリング
トラスコ品番256-6777
全長(mm)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
チャック能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
能力(mm)タップ:10
排気方式後方
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
口金寸法(mm)1/4
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4094
セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)257
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力6~10
空気消費量(m3/min)0.60
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード