14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
20,500 税込22,550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 チャック能力(mm)13 仕様正逆回転機能付 トラスコ品番794-8727 全長(mm)180 質量(kg)1.33 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアドリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 チャック能力(mm)13 トラスコ品番390-0916 全長(mm)222 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

全長(mm)235 質量(kg)1.95 使用圧力(MPa)0.62MPA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 チャック能力(mm)13 空気消費量(L/min)113 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-32 使用コンプレッサ5HP以上
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

インガソール・ランドエアプロダクション ドリル
航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
用途航空機関係、一般産業用に 最大締付トルク(N・m)1.13~30.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600 チャック能力(mm)13 トラスコ品番762-5201 全長(mm)222 質量(kg)1.5 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.7 ソケット差込角(mm)8 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 軸心より側面まで(mm)約22.5
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
用途穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 チャック能力(mm)13 仕様サイドハンドル標準装備 トラスコ品番471-5411 全長(mm)211 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.1 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)1.20 軸心より側面まで(mm)34.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 チャック能力(mm)13 トラスコ品番211-6090 全長(mm)216 質量(kg)1.8 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 13mm 10215
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 チャック能力(mm)13 トラスコ品番753-4043 セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)187 穴あけ能力(mm)13 ドリル能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷