9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアードリル 低速タイプ モノタロウ 動画あり
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ 寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高) 質量(kg)1.2 タイプ正逆回転、下方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)13 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.8MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP-7520 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー 動画あり
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転機能付 トラスコ品番541-5241 全長(mm)164 質量(kg)1.04 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

東空販売エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])500 チャック寸法(mm)12.7 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6357 材質 全長(mm)220 質量(kg)1.6 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.47 切削範囲(mm)13
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

日本ニューマチック工業エアードリル
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
ホース内径(Φmm)12.7
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途穴あけ作業 タイプピストル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 全長(mm)230 質量(kg)1.5 穴あけ能力(mm)13 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

全長(mm)235 質量(kg)1.95 使用圧力(MPa)0.62MPA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 チャック能力(mm)13 空気消費量(L/min)113 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-32 使用コンプレッサ5HP以上
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

コンパクトツール10mm低速ドリル 215R
低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。 寸法(mm)160×155×155 質量(kg)0.98 回転数(min-1[r.p.m])500 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷