27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 材質(Oリング)EPDM 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa)0.7 負圧性能(kPa)-99.975
1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形16mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
319 税込351
当日出荷

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7] 適合流体エアー 接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形22mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1袋(5個)
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1軸で360度方向変換が可能です。 プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。 設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグプラグ 使用温度(℃)60未満
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する 材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト) 材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り) プラグ内径(Φmm)3.5 最高使用圧力(MPa)0.7 電極数10P ねじ部継手取付:1/8Rc 機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン 材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
1セット
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。
耐圧力(MPa)1.0MPa 最高使用圧力0.7MPa 材質(本体)鋼鉄 バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き) 材質(シール)なし 使用温度範囲-20~+80℃ 本体形状プラグ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 質量(g)29.5 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)14 寸法Bs(Φmm)4 寸法T(mm)Rc1/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11] 寸法Ls(mm)38.8 寸法Hs(mm)六角13
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチカプラ MAM型(8ポート型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体空気 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 ポート数8 バルブ構造片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付ねじサイズRc1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチカプラ MAM型(12ポート型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体空気 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 ポート数12 バルブ構造片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付ねじサイズRc1/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルチカプラ MAM型(4ポート型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体空気 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 ポート数4 バルブ構造片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付ねじサイズRc1/8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マルチカプラ MAM型(16ポート型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体空気 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 ポート数16 バルブ構造片路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付ねじサイズRc1/8
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。 ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグソケット 使用温度(℃)60未満
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)