バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)ソケットに準拠
バルブ構造バルブ無
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)ソケットに準拠
バルブ構造バルブ無
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他
ソケットorプラグプラグ
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式両バルブ
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体空気・水・作動油他
ソケットorプラグプラグ
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式両バルブ
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)ソケットに準拠
バルブ構造バルブ無
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他
ソケットorプラグプラグ
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式両バルブ
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
SPカプラの大流量タイプ。
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス
適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)鋼鉄
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気・水・作動油他
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気・水・作動油他
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式バルブレス
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番857-8102
材質ステンレス(SUS304)
取り付け形状おねじ取付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)7.5
使用流体空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)10
相手側取付サイズR3/8
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け
最高圧力(MPa)7.5
材質(本体)真鍮(BSBM)
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグプラグ
構造ツーウェイ・ボールロック標準型
常用圧力(MPa)5
適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
関連キーワード
1
2
次へ