メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
使いやすさ、長寿命、経済性を重視した強力サンドポンプです。
ケーシング上部のエアー抜き機構により、鳴水運転にも安定した運転が可能です。
軸封部に直接吐出圧がかからない設計になっており、長寿命が見込めます。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各工場の排水処理、土木や建設工事の水処理装置等など・各種土木建築工事の土砂、ヘドロの排泥用。
・鉱山、砕石場のヘドロ揚送用。
・公害防止機器プラント。
・その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送などの固体物の揚送用。
極数4
起動形式直入
保護装置サーマルプロテクター
吐出口ホースニップル
ケーブル2PNCT
潤滑油タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)FCD500
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)
取扱説明書(4.2MB)
材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
軸封部ダブルメカニカルシール
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。
軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。
小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
関連キーワード