25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱効果に優れ、クッション性が高い。保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保できる。簡単に使用でき、使用後も空気を抜いて再度保管も可能。枕機能つき。
質量(g)280 外形寸法(mm)170×110×25
1式(20個)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
1セット(20個)ほか
39,500 税込43,450
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。 仕様補修シール2枚付 材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン 耐荷重(kg)300 使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

器具がなくても自分で膨らませることができます。
付属品ストロー(膨らます用) 材質ポリエチレン、ナイロン 質量(g)270 使用時寸法(mm)1950×580×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本 材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造) 寸法(mm)(空気注入時)600×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。 セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2 質量(kg)0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。 独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。 姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。 ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーミケンシエアーマット
RoHS
2箇所のバルブを開くだけでウレタンの復元力により自然に膨らむ災害時に役立つマットです。 軽量で簡単に丸めて収納できるので非常時以外にもアウトドアや車中泊などで使用できます。
材質表地:ポリエステル、中材:ウレタンはっ水加工 寸法(mm)1800×700×厚さ50 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷

クリア サイズ(cm)120 胸囲(cm)120 総丈(cm)120 適応身長(cm)160~180 裄丈(cm)85 TKG品番9-1524-0801 TKG品番(2017)6-1364-0901
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59 材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂 質量(g)約900 幅(cm)55 長さ(cm)120 厚さ(cm)2.5
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)10cm枕付きエアーマット
RoHS
寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。
付属品エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書 材質ナイロン 質量(g)780 幅(cm)68 耐荷重(kg)150(耐圧分散した場合のデータ) 長さ(cm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。 災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。 使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。 キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書 材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS 質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3 容量(L)15(貯水可能水容量:10) 寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5 直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]災害時用エアーマット
寸法(mm)約2000×600×60 セット内容本体×1 材質PE、PA 包装形態OPP袋 質量(g)280
1個
980 税込1,078
欠品中

万一の災害時に!備蓄に便利な真空パッケージ入りの難燃毛布!!
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 材質ポリエステル100%(難燃加工) 質量(g)450 寸法(cm)約140×190
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷

5年間保存可能な長時間、高温タイプのカイロです。
用途防災備品用として。 トラスコ品番373-7088
1パック(10個)
369 税込406
当日出荷

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無垢の素材感・遮音性能・床暖房対応を併せ持つマンション用「無垢材挽き板」化粧直貼りフローリング。表面には無垢材挽き板を使用しています。5つの衛生性能を兼ね備えた仕様。抗ウイルス【SIAA基準】 抗菌【SIAA基準】 耐薬品 耐汚染 室内空気環境。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ブラックチェリー:使い込むほどに、深まる色、深まる艶。高級家具に使われてきた銘木で、時が経つほどに深みが増す、飴色の艶が特徴。ブラックチェリー特有の樹脂痕”ガムポケット”は天然木でしか出せない固有の表情です。ハードメイプル:どこまでも透き通る、真珠のような輝き。ヴァイオリンの名匠に愛された銘木で、絹のようなしっとりとした輝きが特徴。小鳥の目のような”バーズアイ”や”シュガーマーク”など、多くのキャラクターを持ち、様々な輝きを見せます。ブラックウォルナット:大人が惚れ込む、黒と茶色のマーブル。高級ホテルなどに用いられる、格調高い最高級の銘木で、クラシックな濃淡とゆらめく縞模様が特徴。個性的な魅力に、熱烈なファンも多くいます。オーク:優しい色、心に迫る豊かな木目。「森の王」の名を冠し、時には樹齢100年を超す銘木で、虎斑と呼ばれる、虎を連想させる美しい模様が特徴。力強い木目を持ちながら、落ち着いた雰囲気を醸し出します。
用途住宅用/床暖房対応 厚さ(mm)13.7 幅(mm)145 長さ(mm)909 シリーズライブナチュラル プレミアム タイプ一般・床暖房対応 工法直貼り 付属品そえ木、スペーサー(装着済み) グリーン購入法適合
1箱(24枚)
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なメッシュ構造でクッション性の高いマットです。メッシュ構造が空気の層を作るため、冬は暖かく、夏は涼しいマットです。お手入れの際は丸ごとの水洗い、アルコール消毒や次亜塩素酸ナトリウム(通常使用に薄めたもの)も使用可能です。裏側にはすべり止め加工を施し、マットのズレを防止します。床暖房のフローリングの上でも使用可能です。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。 中材は空気をたっぷり含む中空ポリエステル綿入りで夏は涼しく、冬は暖かくオールシーズンご利用いただけます。 寝心地をアップするマットレス付きです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。 収納や持ち運びに便利なチャック付きのバッグが付属します。 敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。 圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)
仕様掛け布団カバー:カバー取り付けひも 4か所、枕パッド:ズレ防止ゴム 2か所、三つ折りマットレス:マットレスの硬さ やわらかめ(48.5N) セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー×2、枕パッド、収納バッグ、三つ折り 材質掛け布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、敷き布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕パッド:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、マットレス:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ウレタンフォーム、カバー類、収納バッグ:ポリエステル100% 質量(kg)掛け布団:1.1、敷き布団:巻きわた2.4、枕:0.35 寸法(cm)掛け布団:約150×210、敷き布団:約95×198、枕:約35×50、掛け布団カバー:約150×210、ボックスシーツ:約95×198×マチ幅25、枕カバー:約35×50、枕パッド:約35×50、収納バッグ:約100×70×マチ幅35、三つ折りマットレス:約95×198×厚さ4 目付(g/m2)約80
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日ウッドテックエアリスα
エコ商品
ホワイトやグレー色を取り入れたカラーバリエーション。表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。化粧単板と合板の間に「特殊繊維板」を複合することにより、通常の合板製フローリングと比べ傷に強い性能をもっています。 エアリスは個性的な木目がはっきりした人気のアッシュ、オークを使用しています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。
用途住宅用/床暖房対応 仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材合板 表面銘木単板 工法捨貼工法 表面仕上げマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1箱(6枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8 電源(V)単相100(50/60Hz) 角度(°)上向き30、自動首振り70 電源コード(m)3(キャプタイヤコード) 機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW)0.25~1.1 アズワン品番65-1698-47 ボディーカラーマットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷