11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース取付口Rc3/8 仕様排気ホース付 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 バルブ種類ロータリー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)169 質量(kg)0.56 チャック内径(Φmm)6 チャック能力(mm)6 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)450 全長(mm)168 質量(kg)0.57 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
用途金型の仕上げ作業。 チャック内径(Φmm)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.59
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9308 全長(mm)185 質量(kg)0.55 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)450 全長(mm)200 質量(kg)0.73 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 排気方向前方 空気使用圧力(MPa)0.59
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ダイヤカッタ 10225
薄板の切断に最適です。
用途薄板の切断に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番753-3675 セット内容本体、ダイヤモンドホイル(品番:15106870)、カプラプラグ、棒スパナ2個 材質鋳物用アルミニウム合金 厚さ(mm)1.3 全長(mm)298 内径(Φmm)10 外径(Φmm)54 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK CNSグラインダ 75mm用 10074
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番753-3951 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)328 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。 排気方向前方 空気使用圧力(MPa)0.59
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)