ホース取付口Rc3/8
仕様排気ホース付
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
バルブ種類ロータリー
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600
空気消費量(L/min)142
空気接続口PT3/8
全長(mm)345
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.8MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600
ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16
付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール方式
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
全長(mm)317
最高使用周速度(m/min)3000(砥石)
ねじ寸法3/8-16 W
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径9.5
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)307
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)75×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)522
質量(kg)1.76
砥石寸法(mm)65×13×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)585
質量(kg)2.5(砥石カバー付)
砥石寸法(mm)75×19×9.53
ハンドルロール
推奨ホース径(mm)12.7
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(m3/min)0.90
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3918
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)405
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3926
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)440
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3900
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)366
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード