フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08
最高使用圧力(MPa)2.06
保証耐圧力(MPa)3.09
質量(kg)1
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)
リリーフリリーフ機構付
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-09
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
全高(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.95
方式【排出】半自動方式(手動調整可能)
フィルター穴径(μm)5
面間寸法(mm)65
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様チェック機構内蔵
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc3/8"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-55
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.85
流体温度(℃)5~60
圧力計圧力計付
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計圧力計付
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625
接続口径Rc3/8
全長(mm)220
全幅(mm)62.2
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)35
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
給油不要
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.75
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
パネルマウントナット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフノンリリーフ
メッシュフィルタ標準仕様:付
こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
空気を安定した圧力に調整します。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ボディサイズ30
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8
設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85
ねじの種類Rc
質量(kg)470
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮清浄空気
空気消費量(L/minANR)5以下
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
関連キーワード
1
2
次へ