68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。 寸法M1(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状異径ダブルユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンT 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ユニオンワイ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンY 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状クロスA 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ブランチ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状異径ユニオンワイ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本の配管から4本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状違径二重Y 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ ねじの種類RRc シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

クロス KQ2TW ミリサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチユニオンワイ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ブランチエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体水/空気 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 形状デルタユニオン 使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 管接続口径R1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 形状ブランチエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デルタ KQ2D ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状デルタ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ブランチエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状ダブルブランチ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)