エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。
トラスコ品番332-2318
材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄
使用流体空気
相手側取付サイズG1/4
分岐数2
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)440
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじRc(PT)1/4"
アズワン品番64-7819-07
分岐数2連
1台
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。
仕様2分岐配管用
材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
ねじ径取入口1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
分岐数2
エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8573
形状1/4”オネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径R1/4
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8574
形状1/4”メネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
ねじ径Rc1/4
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード